Svorka řadová průchozí UK 5 N OG

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1270337
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UK 5 N OG
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3002908
  • Produktová řada: UK
  • EAN: 4017918117498
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
54,89
66,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UK 5 N OG
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 800 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi