Konektor do plošného spoje PP-H 6/2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
134,28
162,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Konektor do plošného spoje PP-H 6/2
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, šířka: 16,4 mm, výška: 49,3 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 2
Jmenovité napětí 1000 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi