Svorka řadová průchozí PTMED 4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1734824
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTMED 4
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3212141
  • Produktová řada: PTME
  • EAN: 4046356512732
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
108,05
130,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí PTMED 4
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 48,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTME
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi