MKDSV 5/ 3-6,35

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1018232
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MKDSV 5/ 3-6,35
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1710085
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4017918248369
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
68,28
82,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MKDSV 5/ 3-6,35
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm?, počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSV 5, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5,1 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Výška 26,6 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada AWG10
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi