Svorka průchodková DFK-PC 4/12-GF-7,62

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1728691
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: DFK-PC 4/12-GF-7,62
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1840654
  • Produktová řada: AWG12
  • EAN: 4017918105198
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
537,53
650,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková DFK-PC 4/12-GF-7,62
Na objednávku

Popis produktu

Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 4 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 12, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: DFK-PC 4/..-GF, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Přímá montáž, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 4, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 20 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi