SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pasivní rozbočovač snímače / akčního členu (s kabelem)
  • Kód: 1724162
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1453083
  • Produktová řada: SPEEDCON
  • EAN: 4046356553155
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 397,70
1 691,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P
Na objednávku

Popis produktu

Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 34 mm
Konfigurovatelná délka kabelu NE
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi