Svorka propojovací 222-415 s páčkou 5x2,5 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1256055
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 222-415
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 222-415
  • Produktová řada: 222
  • EAN: 4044918464956
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24,81
30,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   40,0 KS

Svorka propojovací 222-415 s páčkou 5x2,5 mm2
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Spojovací svorka CLASSIC; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm?; 5vodič.; S páčkami; Barva pouzdra šedá; Okolní teplota: max. 40 °C; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud 32 A
Značka Wago
Produktová řada 222
Jmenovité napětí 400 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu