Svorka propojovací 221-415 s páčkou 5x 0,2-4mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1173060
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 221-415
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 221-415
  • Produktová řada: 221
  • EAN: 4055143234658
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
18,34
22,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Svorka propojovací 221-415 s páčkou 5x 0,2-4mm2
Skladem 5000 a více ks

Popis produktu

Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm?; 5vodič.; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm?; Transparentní

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud 32 A
Značka Wago
Produktová řada 221
Jmenovité napětí 450 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu