Svítidlo vestavné LED 14W 3000K 1000lm kruh IP65/20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1686789
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: AREL LED DO 14W-WW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 29589
  • Produktová řada: AREL LED
  • EAN: 5905339295897
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
577,53
698,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo vestavné LED 14W 3000K 1000lm kruh IP65/20
Na objednávku

Popis produktu

Vestavné svítidlo typu downlight AREL LED DO 14W-WW 1210lm IP65/20 bílá. Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

Parametry

Výrobce Kanlux
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Značka Kanlux
Produktová řada AREL LED
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi