Adaptér pro přímou spouštěčovou kombinaci, šroubové svorky, 15 kW

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicový adaptér
  • Kód: 1465654
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: MSFAD-32
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 191098
  • Produktová řada: MSF
  • EAN: 4015081915965
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
648,72
784,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Adaptér pro přímou spouštěčovou kombinaci, šroubové svorky, 15 kW
Na objednávku

Popis produktu

Adaptér, Sortiment: Příslušenství, Sběrnicový adaptér, Certifikace podle UL 508, Použitelný pro: MSC-D, 32 A, jmenovité provozní napětí: Ue= 690 V, Jmenovitý proud: Ie= 32 a, Průřez vedení: AWG 10, (6 mm?), Šířka adaptéru: 45 mm, Délka adaptéru: 200 mm, Přístrojová lišta DIN: 1

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 32 A
Osazení nosné lišty 1 nosná lišta
Značka EATON
Produktová řada MSF
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi