Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Antracit
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava Lakované
Se základovou deskou ANO
Typ svítidla Sloupkové svítidlo
Značka SLV GmbH
Produktová řada Venkovní svítidla
Difuser Ostatní
Jmenovité napětí 100...277
V
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 2
S hlásičem pohybu NE
Objímka Ostatní
Jakost materiálu pouzdra Ostatní
Druh napětí AC
Jmenovitý proud 500...500
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 E
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP55
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Vhodné pro výkon světelného zdroje 18...18
W
Max. výkon systému 18
W
Rozdělení světla Symetrické
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 700
lm
Účinnost svítidla 38,89
lm/W
Úhel vyzařování Ostatní
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 165
mm
Výška / hloubka 360
mm
Délka 165
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE