Materiál pouzdra Hliník
Objímka GU10
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Značka SLV GmbH
Produktová řada Nástěnná svítidla
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Jmenovité napětí 230...230
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením NE
Se světelným zdrojem NE
Typ předřadníku Není potřeba
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Světelný zdroj LED výměnná
Povrchová ochrana pouzdra Lakované
Druh napětí AC
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí ANO
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
Bez funkce stmívání NE
Difuser Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 Není potřeba
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Vhodné pro výkon světelného zdroje 50...50
W
Max. výkon systému 50
W
Řízení konstantního světelného toku NE
Délka 400
mm
Typ kabeláže Ukončení
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Casambi NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE