Svítidlo LED panel 34W 4000K 4080lm 1200x300 IP20 UGR19 nelze do SDK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1973820
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: BLINGO U34W 4080 120NW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 37175
  • Produktová řada: BLINGO
  • EAN: 5905339371751
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 459,84
1 766,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LED panel 34W 4000K 4080lm 1200x300 IP20 UGR19 nelze do SDK
Na objednávku

Popis produktu

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a jejich světelná účinnost je až 120lm/W.

Parametry

Výrobce Kanlux
Značka Kanlux
Produktová řada BLINGO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi