Výrobce EATON
Bleskový impulsní proud (10/350) 12,5
kA
Dálková signalizace NE
Ochranná hladina L-N 0
kV
Ochranná hladina N-PE 0
kV
Výrobce EATON
Bleskový impulsní proud (10/350) 12,5
kA
Dálková signalizace NE
Ochranná hladina L-N 0
kV
Ochranná hladina N-PE 0
kV
Ochranná hladina 1,5
kV
Zhášecí schopnost následného proudu 0
kA
Značka EATON
Produktová řada SPCT2
Ochranná hladina (DC+ - DC-) 0
kV
Ochranná hladina (DC+/DC- - PE) 0
kV
Ochranná hladina L-PE 1,5
kV
Energeticky koordinovaný ochranný účinek s koncovým zařízením NE
Jmenovité napětí AC 280
V
Jmenovité napětí DC 0
V
Konfigurace sítě DC NE
Konfigurace sítě IT NE
Konfigurace sítě ostatní ANO
Konfigurace sítě TN ANO
Konfigurace sítě TN-C NE
Konfigurace sítě TN-C-S NE
Konfigurace sítě TN-S NE
Konfigurace sítě TT NE
Konstrukční rozměr 1 modul (TE)
Max. PV-napětí 0
V
Max. trvalé napětí AC 280
V
Max. trvalé napětí DC 0
V
Maximální průřez flexibilního vodiče (jemně laněný) 35
mm2
Maximální průřez pevného vodiče (drát, hrubě laněný) 25
mm2
Měrná energie (W/R) 39,1
kJ/Ohm
Počet pólů 1
Signalizace na zařízení Optické
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída Typ 1 a 2
Vestavěná pojistka NE
Způsob montáže DIN lišta 35 mm