Výrobce Osmont
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Značka Osmont
Produktová řada AURA
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Testovací tlačítko
Způsob montáže Montáž na stěnu/montáž na strop
Způsob popisu Nálepka
S připojením dálkového spínače NE
S dálkovým ovládáním NE
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Počet světelných hlav 1
Materiál pouzdra Ocel
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Sklo opál
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Jmenovitý proud 320...320
mA
Typ předřadníku EVG
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK01
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...30
°C
Max. výkon systému 1
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 100
lm
Světelný tok v pohotovostním režimu 100
lm
Teplota barvy 4000...4000
K
Jmenovitý provozní čas 1...1
h
Hodnota blikání Pst LM 1
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,4
Šířka 250
mm
Výška / hloubka 110
mm
Délka 250
mm
Vnější průměr 250
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 0
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Konektor