Jmenovitý provozní proud Ie 1,8
A
Výrobce Schneider Electric
Se zkratovou spouští NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LE
Jmenovitý výkon, 460 V, 60 Hz, 3-fázové 0,55
kW
Jmenovitý výkon, 575 V, 60 Hz, 3-fázové 0,75
kW
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 230...230
V
Jmenovitý provozní proud při AC-3, 400 V 1,8
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V, 3-fázové 0,25
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0,55
kW
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 1,2...1,8
A
Typ motorového spouštěče Přímý spouštěč
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Teplota okolí, horní pracovní hranice 40
°C
Teplotně kompenzovaná ochrana proti přetížení ANO
Třída vybavení CLASS 10 A
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení pro pomocný / řídící proudový obvod Šroubové připojení
Montáž na nosnou lištu možná NE
S transformátorem NE
Počet řídících míst 2
Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Počet signálek 1
Externí reset možný ANO
S pojistkou NE
Stupeň krytí (IP) IP65
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Šířka 78
mm
Výška 160
mm
Hloubka 108
mm