STIFTLEISTE RM 7,5 MM 1,2 X 1,2MM LS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631459
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 721-265/001-000
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 721-265/001-000
  • Produktová řada: 721
  • EAN: 4044918932974
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
50,31
60,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

STIFTLEISTE RM 7,5 MM 1,2 X 1,2MM LS
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; Světle šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 5 mm
Jmenovitý proud In 16 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi