Zesilovač s izolací 2,5 mm2 24V DC 857-409

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Izolační zesilovač
  • Kód: 1165869
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-409
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-409
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4045454828493
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 821,39
13 093,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zesilovač s izolací 2,5 mm2 24V DC 857-409
Na objednávku

Popis produktu

Zesilovač s izolací Bipolární proudový a napěťový vstupní signál Bipolární proudový a napěťový výstupní signál Rozpojení při průchodu nulou Konfigurování pomocí přepínačů DIP Napájecí napětí: 24 V DC Šířka modulu 6 mm |

Parametry

Výrobce Wago
Hloubka 94 mm
Jmenovitá provozní frekvence 100...5000 Hz
Provozní teplota -25...70 °C
Teplotní drift 0,01 %/K
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi