Popis produktu
Frekvenční měnič, Označení typu: SPX, Jmenovité provozní napětí: Ue = 600 V AC, 3fázový, 690 V AC, 3fázový, Výstupní napětí při Ue: U2 = 600 V AC, 3fázový, 690 V AC, 3fázový, Síťové napětí (50/60Hz): ULN = 525 (-15%) - 690 (±10%) V, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 150 %: Ie = 18 A, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 110 %: Ie = 22 A, Upozornění: Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz, Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, při 690 V, 50 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 15 kW, Přetížení 110 %: P = 18.5 kW, Přetížení 150 %: IM = 17 A, Přetížení 110 %: IM = 20.9 A, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: při 690 V, 60 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 15 HP, Přetížení 110 %: P = 20 HP, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: IM = 15 A, Přetížení 110 %: IM = 19 A, Stupeň krytí: IP54, Komunikační karta (volitelně): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Vybavení: Odrušovací filtr, OLED indikátor, Meziobvodová tlumivka, Konstrukční velikost: FR6, Normy a ustanovení: Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2, EMC requirements: IEC/EN 61800-3, Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1