Jistič 1p B 4A 6kA PL6

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 5014552
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PL6-B4/1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 286517
  • Produktová řada: PL6
  • EAN: 4015082865177
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
215,83
261,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Jistič 1p B 4A 6kA PL6
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=4A

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry