Jmenovitý provozní proud Ie 3,6
A
Výrobce EATON
Se zkratovou spouští ANO
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 0...0
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, typ 1, 480 Y / 277 V 0
A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, typ 1, 600 Y/347 V 0
A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, typ 2, 230 V 50000
A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, typ 2, 400 V 50000
A
Jmenovitý provozní proud při AC-3, 400 V 4
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V, 3-fázové 0,75
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 1,5
kW
Značka EATON
Produktová řada EMS
Jmenovitý výkon, 460 V, 60 Hz, 3-fázové 0
kW
Jmenovitý výkon, 575 V, 60 Hz, 3-fázové 0
kW
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 2,5...4
A
Typ motorového spouštěče Přímý spouštěč
Počet pomocných spínacích kontaktů 1
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Teplota okolí, horní pracovní hranice 60
°C
Teplotně kompenzovaná ochrana proti přetížení ANO
Třída vybavení CLASS 10
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení pro pomocný / řídící proudový obvod Šroubové připojení
Montáž na nosnou lištu možná ANO
S transformátorem NE
Počet řídících míst 0
Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Koordinační třída podle IEC 60947-4-3 Třída 2
Počet signálek 0
Externí reset možný NE
S pojistkou NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Šířka 45
mm
Výška 180
mm
Hloubka 95
mm