Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Dosah ochranného pole 0
m
Jmenovitý spínací vzdálenost 700
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 1000
mm
Max. výstupní proud 100
mA
Min. vzdálenost reflektoru 0
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
Rozsah nastavení 0...700
mm
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 0
Hz
Spínací funkce Spínání na tmu
Teplota okolí -35...55
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu PNP/NPN
Vlnová délka senzoru 0
nm
Výška senzoru 59
mm
Značka EATON
Produktová řada E67 Long Range
Délka senzoru 166
mm
Triangulace Potlačení pozadí
Provozní vzdálenost 0...0
mm
Číslo AWG 0
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 18...30
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Ostatní
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 2
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 2
Průměr senzoru 0
mm
Reakční doba 15
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Spínací napětí OSSD ve stavu "high" 30
V
Stupeň krytí (IP) IP67
Světelný bod 0
mm2
Šířka snímače 43
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Infračervené světlo
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Ostatní