Spouštěč motoru 10,00A PKZM01-10 Eaton

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový jistič
  • Kód: 6008675
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PKZM01-10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 278484
  • Produktová řada: PKZM0
  • EAN: 4015082784843
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 544,01
1 868,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spouštěč motoru 10,00A PKZM01-10 Eaton
Skladem 6 ks

Popis produktu

Spouštěč motorů podle ČSN/EN60947, 3pólový konstrukční velikost PKZM01, s nastavitelným spouštěčem při přetížení nezpožděným spouštěčem při zkratu, citlivý na výpadek fáze, šroubovaná montáž a montáž zaklapnutím západky, rozměr vestavby krytky 45 mm, jmenovité provozní napětí Ue 690V, stupeň krytí IP20, chráněn před dotykem prstem podle VDE 0106 d. 100, příslušenství k dodání: pomocné spínače, napět'ová spoušt'

Parametry

Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze ANO
Jmenovitý trvalý proud Iu 10 A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Termomagnetické
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi