Výrobce EATON
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 30
kA
Ochranná hladina L-N 0
kV
Ochranná hladina N-PE 0
kV
Ochranná hladina 1
kV
Výrobce EATON
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 30
kA
Ochranná hladina L-N 0
kV
Ochranná hladina N-PE 0
kV
Ochranná hladina 1
kV
Značka EATON
Produktová řada SPCT2
Max. impulzní proud (8/20) 60
kA
Zkratová vypínací schopnost (Isccr) 0
kA
Jmenovité napětí AC 260
V
Jmenovité napětí DC 0
V
Konfigurace sítě DC NE
Konfigurace sítě IT NE
Konfigurace sítě ostatní ANO
Konfigurace sítě TN ANO
Konfigurace sítě TN-C NE
Konfigurace sítě TN-C-S NE
Konfigurace sítě TN-S NE
Konfigurace sítě TT NE
Konstrukční rozměr 1 modul (TE)
Max. PV-napětí 0
V
Max. trvalé napětí AC 260
V
Max. trvalé napětí DC 0
V
Maximální průřez flexibilního vodiče (jemně laněný) 35
mm2
Maximální průřez pevného vodiče (drát, hrubě laněný) 25
mm2
Počet vodičů (bez uzemnění) 0
S dálkovým signalizačním kontaktem NE
Signalizace na zařízení Optické
Stupeň krytí (IP) IP20
Vestavěná pojistka NE
Zkušební třída typ 2 ANO
Způsob montáže DIN lišta 35 mm