KM NZM2-XAD250

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicový adaptér
  • Kód: 7506386
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: NZM2-XAD250
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 104555
  • Produktová řada: NZM
  • EAN: 4015081043736
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 439,81
4 162,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,91 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM NZM2-XAD250
Skladem 2 ks

Popis produktu

Sběrnicový adaptér s typovou zkouškou pro NZM výkonové jističe a N vypínače, k nástavbě na ploché sběrnice Cu 12-30x5-10, dvojitý T a trojitý T profil, jmenovitý povozní proud Ie=250A, použitelný pro NZM2, PN2, N(S)2, šířka adaptéru = 106 mm, jmenovité provozní napětí Ue=690 V AC, šroubované spojení k přípojnici 5 mm nebo tloušťky 10 mm, připojení je možné nahoře nebo dole otočením adaptéru, odolný proti teplotám do 120 °C, samozhášecí podle UL 94, odolnost proti plazivým proudům CTI 200, počet pólů=3 pólové, vzdálenost středů sběrnic=60 mm, použitelný ve spolupráci se systémem propojovacích lišt SASY 60i, UL schválený

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 250 A
Osazení nosné lišty Bez
Značka EATON
Produktová řada NZM
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi