Rozvodnice Mi 4205

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková skříň
  • Kód: 1150225
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: Mi 4205
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591651598
  • Produktová řada: Enymod ZR
  • EAN: 4012591651598
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 727,68
6 930,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Rozvodnice Mi 4205
Na objednávku

Popis produktu

Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Rozvodnice s pojistkovými spodky NH 00, 3pólovými, dle IEC 60269 na montážní desce. S PE a N svorkami pro měděné vodiče. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.

Parametry

Výrobce Hensel
Hloubka 170 mm
Jmenovitý proud 125 A
Materiál pouzdra Plast
Typ pojistky NH nožová pojistka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi