Modul signální 70mm optický <250V trvalé čirá IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický modul signálního sloupku
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 493,97
1 807,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul signální 70mm optický <250V trvalé čirá IP65
Na objednávku

Popis produktu

Tato světelná jednotka Harmony XVB je napájena až s 250V AC/DC žárovkou, pořadí žárovek samostatně, stabilní. Toto čiré světelné návěstí je navrženo jako světelná jednotka, která má být propojena se základní plochou, a umožňuje vytvořit kompletní světelné návěstí. Integrovaná LED dioda nabízí stabilní osvětlení, díky kterému dokáže jasně zobrazit stav vašich strojů v aplikacích jako je automobilový průmysl, stroje, manipulace s materiálem, balení, montážní stanice, dopravníky. Díky svému protokolu IP66 je odolný proti nárazům, odolnému proti vodě a vibracím, a je proto ideální pro provoz v náročných prostředích. Jednoduchá a modulární konstrukce, která umožňuje snadnou instalaci pomocí základní jednotky a zajišťuje osvětlení celé věže. Splňuje mezinárodní normy a certifikace (CCC, CSA C22-2 No.14, ENC/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 normy a NEMA 4X ).

Parametry

Funkce Trvalé světlo
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XVB, XVC
Výrobce Schneider Electric
Barva Bezbarvé
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi