Rozvodnice jističová Mi 1448 48M IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1039644
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: Mi 1448
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591656104
  • Produktová řada: Enymod ZR
  • EAN: 4012591656104
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 242,76
8 763,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice jističová Mi 1448 48M IP65
Na objednávku

Popis produktu

Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Jističová skříň s 48 modulovými jednotkami k zabudování řadových modulových přístrojů dle DIN 43 880. S PE a N svorkami pro měděné vodiče. N oddělitelný pro různé potenciály. S krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje a popisovými štítky pro identifikaci proudových obvodů. Průhledné víko, uzávěry víka pro ruční ovládání.

Parametry

Výrobce Hensel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Kryt
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi