Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Office
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Nastavitelnost Nenastavitelné
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Objímka Bez
Materiál pouzdra Hliník
Barva pouzdra Stříbrná
Materiál krytu Plast opál
Leštěný povrch NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Reflektor Bez
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Volný paprsek
Směr světelného toku Přímý
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany II
Max. výkon systému 40
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4000
lm
Šířka 595
mm
Výška / hloubka 10
mm
Délka 595
mm
Požární odolnost "D" NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE