Rozvodnice ACQUA 3926-T IP65, 26 mod.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 7005259
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39261
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39261
  • Produktová řada: ACQUA
  • EAN: 8429760249719
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 521,78
1 841,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice ACQUA 3926-T IP65, 26 mod.
Skladem 2 ks

Popis produktu

Plastová rozvodnice Acqua 3926-TTB ve vyšším krytí IP65, 26mod., rozměry: 410x310x150mm, svorkovnice PE/N součástí, montáž na omítku, průhledná dvířka, barva: světle šedá.\nPlastová rozvodnice Acqua 3926-TTB ve vyšším krytí IP65, rozměry: 410x310x150mm (výška x šířka x hloubka), 26mod., IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (fólie), polykarbonátová průhledná dvířka, PE svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2) / N svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2), hladké boky (stěny) - pro vyvrtání otvoru a osazení vývodkou (vrchní a spodní strana má stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následného osazení příslušnou vývodkou), schopnost rozptylu tepla: 52W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 3900. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

Parametry

Výrobce Famatel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Famatel
Produktová řada ACQUA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi