Výrobce SIEMENS
Max. výstupní frekvence 550
Hz
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka SIEMENS
Produktová řada SINAMICS G120C
Jmenovitý výstupní proud I2N 4,1
A
Max. efektivní výkon při kvadratickém zatížení u jmenovitého výstupního napětí 1,5
kW
Max. efektivní výkon při lineárním zatížení u jmenovitého výstupního napětí 1,5
kW
Max. výstupní napětí 480
V
Počet vstupních fází 3
Počet výstupních fází 3
Síťové napětí 380...480
V
Relativní symetrická tolerance síťové frekvence -5
%
Relativní symetrická tolerance síťového napětí -15
%
Počet analogových výstupů 1
Počet analogových vstupů 2
Počet digitálních vstupů 4
Použití v průmyslové oblasti přípustné ANO
Použití v domovní a komerční oblasti přípustné NE
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 1
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní ostatní 1
S optickým rozhraním NE
S PC-připojením NE
Integrovaný brzdný odpor NE
4-kvadrantní provoz možný NE
Typ měniče U-měnič
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 166
mm
Šířka 90
mm
Hloubka 145,5
mm