Rozvodnice nástěnná 18M průhledné dveře (1 řada) IP65 ACQUA+ šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 7767764
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39018
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39018
  • Produktová řada: ACQUA
  • EAN: 8429760812241
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 507,08
1 823,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice nástěnná 18M průhledné dveře (1 řada) IP65 ACQUA+ šedá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Plastová rozvodnice AcquaPLUS 39018 ve vyšším krytí IP65, EXTRA prostorná (57mm pod DIN lištou), 1x18mod., rozměry: 290x430x160mm, svorkovnice PE/N součástí, montáž na omítku, průhledná dvířka, barva: světle šedá.\nPlastová rozvodnice AcquaPLUS 39018 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 290x430x160mm (výška x šířka x hloubka), prostor pro kabeláž pod DIN lištou/lištami: 57mm, 1x18mod.(TE), IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (krabice), polykarbonátová průhledná dvířka, PE svorkovnice součástí (10x 10mm2 a 10x16mm2) / N svorkovnice součástí (10x 10mm2 a 10x16mm2), předlisované otvory zaslepené gumovou membránovou průchodkou (stačí propíchnout) - kompatibilní s klasickými kabelovými vývodkami (vrchní strana: 2x20, 8x25, 1x35; spodní strana: 2x20, 8x25, 1x35), schopnost rozptylu tepla: 36W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 3900. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Famatel
Produktová řada ACQUA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi