Svorka svítidlová 3-pól.PE kontakt

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1158483
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 294-5113
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 294-5113
  • Produktová řada: 294
  • EAN: 4050821020776
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
32,98
39,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   500,0 KS

Svorka svítidlová 3-pól.PE kontakt
Na objednávku

Popis produktu

Svorka pro připojení svítidla; Tlačítko, externí; S přímým kontaktem PE; N-PE-L; 3pól.; Strana svítidla: pro plné vodiče; Strana instalace: pro vš. druhy vodičů; Max. 2,5 mm?; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 2,50 mm?; Bílá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 125...125 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi