Rozšiřující modul pro easyE4, 12/24V DC, 24V AC, 8 vstupů, 8 reléových

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Logický modul
  • Kód: 1609022
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: EASY-E4-UC-16RE1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 197218
  • Produktová řada: AFDD+
  • EAN: 4015080892793
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 098,85
4 959,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozšiřující modul pro easyE4, 12/24V DC, 24V AC, 8 vstupů, 8 reléových
Skladem 3 ks

Popis produktu

Rozšíření vstupů / výstupů, Napájecí napětí: 12/24 V DC, 24 V AC, Lze použít přes easyConnect, Poloha při montáži: svisle nebo vodorovně, Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4): stupeň krytí IP20, Standards: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 No.61010

Parametry

Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada AFDD+
Druh napětí pro napájení AC/DC
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství