Řídicí relé EasyE4 sada 24V DC ****
Na objednávku
Popis produktu
EasyE4 box DC
Parametry
Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada AFDD+
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada AFDD+
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Druh napětí pro napájení DC
Spínací proud 0,5
A
Počet analogových vstupů 0
Počet analogových výstupů 0
Počet digitálních vstupů 8
Počet digitálních výstupů 4
S reléovým výstupem NE
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 1
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet HW-rozhraní ostatní 1
S optickým rozhraním NE
Podpora protokolu pro TCP/IP ANO
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Redundance NE
S displejem ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Základní přístroj ANO
Rozšířitelné ANO
Rozšiřující přístroj NE
S hodinami s časovým spínačem ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná ANO
Čelní instalace možná ANO
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 71,5
mm
Výška 90
mm
Hloubka 58
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
Kód: 1609020
2 451,76 Kč
2 966,63 Kč vč. DPH
Kód: 1609022
4 098,85 Kč
4 959,61 Kč vč. DPH
Kód: 1609026
2 362,79 Kč
2 858,98 Kč vč. DPH
Kód: 1671461
5 434,57 Kč
6 575,83 Kč vč. DPH