Výrobce Schneider Electric
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Modicon
Výrobce Schneider Electric
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Modicon
Druh napětí pro napájení AC
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 24...24
V
Počet digitálních vstupů 16
Počet digitálních výstupů 8
Vstupní proud při signálu 1 7
mA
Přípustné napětí na vstupu 19,2...28,8
V
Typ vstupního napětí AC/DC
Typ digitálního výstupu Relé
Výstupní proud 2
A
Přípustné napětí na výstupu 30...264
V
Typ výstupního napětí AC/DC
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici NE
Redundance NE
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Zpožděný čas při změně signálu 4...10
ms
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 42,9
mm
Výška 90
mm
Hloubka 84,6
mm