Rozdělovací blok 1 pól. UVB 100A PE - zelený

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1709330
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 3166
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1003166
  • Produktová řada: UVB
  • EAN: 4051589800129
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
251,17
303,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Rozdělovací blok 1 pól. UVB 100A PE - zelený
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Blok pro rozdělení fází UVB 100 PE, 1pólový, jmenovitý proud 101A, jmenovité napětí 1000V, barva zelená, montáž na DIN lištu, krytí IP20, vstup 2x25mm2, výstup 6x10mm2, řaditelný.\nBloky pro rozdělení fází (rozváděčové bloky) UVB slouží pro rozdělení přívodního kabelu/vodiče o průřezu max. 25 mm2 a 6 menších průřezů o hodnotě max. 10mm2. Bloky šetří místo v rozváděčích (vestavná šířka pouze 28 mm), protože jsou svorky umístěné nad sebou. Díky plastovému krytu je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. Jsou určeny k instalaci na nosnou lištu 35 mm. Proudová zatížitelnost je až 101 A. Mosazná svorka je vhodná pro měděné vodiče. Bloky UVB jsou řaditelné do sebe. A nabízí se v pěti barevných variantách - šedá, modrá, zelená, hnědá a černá. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\nHlavní přednosti:\n• montáž na nosnou lištu\n• úspora místa uvnitř rozváděče\n• dostatek připojovacích míst\n• jmenovité napětí 1000 V AC\n• řaditelné vedle sebe

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 55,4 mm
Jmenovitý proud 101 A
Výška 49 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi