Výrobce SIEMENS
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1,26
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 63
A
Motorový pohon integrovaný NE
Výrobce SIEMENS
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1,26
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 63
A
Motorový pohon integrovaný NE
Značka SIEMENS
Produktová řada 3LD
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 22
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 19
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 63
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 43
A
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 4
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač ANO
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí ANO
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory ANO
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní