Výrobce Weidmüller
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Zlato
Max. proudová zatížitelnost za I/O signál 4
A
Max. proudová zatížitelnost za zásuvku 4
A
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Provozní teplota -20...90
°C
S LED-ukazatelem NE
Typ konektoru pro hlavní vedení Ostatní
Značka Weidmüller
Produktová řada Signálové rozvaděče SAI
S LED displejem NE
Kabelové šroubení pro vnější průměr kabelu 6...12
mm
Materiál izolačního tělesa PBT
Materiál tělesa kontaktu Mosaz
Počet kanálů na připojovací slot 5
Počet pólů slotu snímače / akčního členu 5
Počet slotů pro snímač / akční člen 4
Provedení odboček pro kabely snímače / akčního členu M12
Předmontovaný kabel vhodný pro použití v kabelovém vodícím řetězu NE
Připojení NPN senzorů NE
Připojitelný průřez vodiče 0,08...1,5
mm2
S oddělením potenciálu ANO
Stupeň krytí (IP) IP67
Stupeň znečištění 3
Závitová pouzdra slotu snímače / akčního členu M12