Kontakt pomocný 04DILE 4p 4V ***

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Blok pomocných kontaktů
  • Kód: 1239253
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: 04DILE
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 10256
  • Produktová řada: DIL
  • EAN: 4015080102564
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
364,82
441,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kontakt pomocný 04DILE 4p 4V ***
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Blok pomocných kontaktů, S nuceně vedenými kontakty, Spínací prvky podle normy EN 50005, Upřednostňovány jsou spínací prvky podle normy EN 50012., Kombinace s verzemi E odpovídají normě EN 50011 a jsou upřednostňovány., Funkce: pro standardní aplikace, 4-pólové, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovitý pracovní proud AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Jmenovitý pracovní proud AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 4 rozpínací kontakt, Druh montáže: Montáž do panelu, Použitelný pro: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Poznámky: Kontakty s nuceným vedením podle ČSN/EN 60947-5-1 Příloha L, uvnitř bloku pomocných kontaktů a integrovaných pomocných kontaktů DILE(E)M., Pomocné rozpínací kontakty lze použít jako zrcadlový kontakt podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F (nikoli zpožděný rozpínací kontakt), Kódové číslo a verze kombinace Charakteristické číslo: 44E, 35, 26

Parametry

Výrobce EATON
Objímka Bez
Provedení Vrchní montáž
Značka EATON
Produktová řada DIL
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi