Relé elektronické bezpečnostní ESR5-NV3-30

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zařízení pro monitorování bezpečnostních obvodů
  • Kód: 1553535
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: ESR5-NV3-30
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 118705
  • Produktová řada: ESR5
  • EAN: 4015081168453
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 648,59
10 464,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé elektronické bezpečnostní ESR5-NV3-30
Na objednávku

Popis produktu

Bezpečnostní relé dvoukanálové, se zpožděným odpadem, k implementaci základních funkcí Nouzové vypnutí / Nouzové zastavení / Ochranné dveře / Světelný závěs, napájecí napětí 24VDC, počet povolovacích proudových cest: 2 (IEC/EN 60204 kategorie zastavení 0), počet povolovacích proudových cest: 2 (IEC/EN 60204 kategorie zastavení 1), 1 cesta signálního proudu, krycí lišta podle EN 50274 při svislém ovládání zepředu, bezpečně chrání proti dotyku prstů a hřbetu ruky, vhodné pro kat. 4 dle EN 954-1 / PL e dle EN ISO 13849-1 / SILCL3 dle IEC 62061 / SIL3 jen pro vysoce náročné požadavky, stupeň krytí IP20, místo montáže minimálně IP54, kontrolováno TüV, jmenovité impulzní napětí 4 kV / základní izolace

Parametry

Výrobce EATON
Provedení Základní přístroj
Vyhodnocení vstupu 1- a 2-kanálové
Značka EATON
Produktová řada ESR5
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství