Relé 230V AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1165878
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-708
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-708
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4045454835514
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 283,38
1 552,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé 230V AC/DC
Na objednávku

Popis produktu

Polovodičové relé SSR; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 230 V; Rozsah výstupního napětí DC 0–48 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý provozní proud Ie 0,0033 A
Typ digitálního výstupu Elektronické
Značka Wago
Produktová řada 857
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi