706-753/301-200

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací kabel snímače / akčního členu
  • Kód: 1158667
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 706-753/301-200
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 706-753/301-200
  • Produktová řada: 706
  • EAN: 4050821038832
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 696,19
3 262,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

706-753/301-200
Na objednávku

Popis produktu

Připojovací kabel 16pól. Konektor dle DIN 41651 16pól. Konektor dle DIN 41651 Délka 2 m Průřez vodiče 0,14 mm?

Parametry

Výrobce Wago
Délka kabelu 2 m
Jmenovitý proud In 1 A
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Provozní teplota, flexibilní provoz -25...70 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi