Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Výrobce McLED
Barva pouzdra Černá
Značka McLED
Produktová řada Delta
Nastavitelnost Výklopné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro montáž na traverzu ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání NE
Difuser Ohnisková čočka
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Směr světelného toku Přímý
Celkové harmonické zkreslení (THD) 15
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 180098
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP66
Stupeň krytí (NEMA) 2
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Max. výkon systému 100
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3750...4250
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 12600...14490
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 13800
lm
Výkonový koeficient 0,92
Šířka 295
mm
Výška / hloubka 71
mm
Délka 265
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Průřez vodiče 1,77
mm2
Požární odolnost "D" NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 138
lm/W
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE