Ventilátor OV1 150

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslový nástěnný ventilátor
  • Kód: 7421137
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9614
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009614
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823059395899
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 005,83
2 427,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor OV1 150
Na objednávku

Popis produktu

Ventilátor VENTS OV1 150 - průmyslový, čtvercový (250x250mm), průměr 162mm, 33dB, 36W, 230V, IP24, černý, 200m3/h, In=0,26A, provozní teplota max 40°C.\nPrůmyslové axiální ventilátory OV1 jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů, jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat k odsávání nebo dodání čerstvého vzduchu přímo přes stěnu. Motor má krytí IP44 a proto je možná instalace i ve venkovním prostředí. Motor je vybaven kuličkovými ložisky, které zajistí dlouhou životnost.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Provzdušnění
Teplota média 0...40 °C
Uzavírací klapka Bez
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi