PTSM 0,5/ 7-P-2,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727799
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTSM 0,5/ 7-P-2,5
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1778887
  • Produktová řada: AWG20
  • EAN: 4046356530095
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
114,54
138,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

PTSM 0,5/ 7-P-2,5
Na objednávku

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm?, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 7, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PTSM 0,5/..-P, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PTSM, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud In 6 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi