PTPOWER 95

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1033726
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTPOWER 95
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3260100
  • Produktová řada: PTPOWER
  • EAN: 4046356778725
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
843,70
1 020,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  3,0 KS

Balení:   3,0 KS

PTPOWER 95
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V AC / 1500 V DC, jmenovitý proud: 232 A, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 25 mm? - 95 mm?, AWG: 4 - 4/0, šířka: 25 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi