Chránič proudový 2p 40A 300mA typ A LFE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
  • Kód: 1578814
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LFE-40-2-300A
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:46398
  • Produktová řada: Minia LFE
  • EAN: 8590125463986
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 063,40
2 496,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový 2p 40A 300mA typ A LFE
Na objednávku

Popis produktu

In 40 A, Ue AC 230 V, Idn 300 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ A

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 300 A
Jmenovitý proud 40 A
Značka OEZ
Produktová řada Minia LFE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu