Lišta propojovací 2P/16mm2, rozteč 17,8mm+26,8mm, 22x2 vývodů, kolíky

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1684005
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: S2L+N+9-1000-16
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:39849
  • Produktová řada: Minia LISTY S
  • EAN: 8590125398493
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 539,55
3 072,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Lišta propojovací 2P/16mm2, rozteč 17,8mm+26,8mm, 22x2 vývodů, kolíky
Na objednávku

Popis produktu

2pól. provedení (L1-N-L2-N), průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm + 26,8 mm, počet vývodů 22 x 2, kolíky

Parametry

Značka OEZ
Produktová řada Minia LISTY S
Počet fází 2
Počet pólů 3
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení