Prodlužovací buben 1 zásuvka 50m PVC 3G1,5 (P19150)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový buben
  • Kód: 7208989
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: P19150
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1908015001
  • Produktová řada: Prodlužky P
  • EAN: 8595025325143
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 140,85
3 800,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Prodlužovací buben 1 zásuvka 50m PVC 3G1,5 (P19150)
Na objednávku

Popis produktu

Oranžový prodlužovací kabel na bubnu – spojka s délkou 50 m, průřezem vodiče 1,5 mm2 a tepelnou pojistkou. Vhodný pro maximální zátěž 16 A max./3 680 W při plně rozvinutém stavu a 4,8 A max./1 100 W navinutý. Kvalitní naviják prodlužovacího přívodu. Je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu.

Parametry

Výrobce EMOS
Materiál pouzdra Plast
Typ kabelu H05VV-F
Značka EMOS
Produktová řada Prodlužky P
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi